LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品

用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)内容量1個
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21662544第二種船尾灯 NLSS-2W3
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662560第二種白灯 NLSA-2W4.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662569第二種紅灯 NLSA-2R3
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662578第二種引船灯 NLST-2Y3
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662587第二種緑灯 NLSA-2G3
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする