パール金属
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応フライパン
超特厚4層コーティング。
お手入れ簡単。
耐摩耗性試験100万回クリア。
オール熱源対応
材質
表面加工/ 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
826
本体寸法(全長×高さ)(mm)
490×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21663007
HB-4425
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください