フカガワ
SUS スパイラルニップル
(1件のレビュー)
用途
スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質
SUS304
長さL(mm)
130
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
長さl(mm)
60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
選択してください
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184125
75
73
75
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
23184134
100
98
100
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
23184150
125
123
125
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
23184159
150
148
150
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
23184168
175
173
175
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184177
200
198
200
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
23184186
225
223
225
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184195
250
248
250
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
23184204
275
273
275
¥
4,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184220
300
298
300
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください