フカガワ
SUS プレスエルボ90°
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法r(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184229
75
75
75
74
60
6
¥
6,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
23184238
100
100
100
98
60
6
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
23184247
125
125
125
123
60
8
¥
7,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184256
150
150
150
148
60
8
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
23184265
175
175
175
173
80
10
¥
12,250
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください