フカガワ
SUS プレスエルボ45°
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法r(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184274
75
40
75
74
60
6
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184290
100
49
100
98
60
6
¥
4,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
23184299
125
60
125
123
60
8
¥
6,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184308
150
63
150
148
60
8
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184317
175
81
175
173
80
10
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください