フカガワ
SUS ハゼエルボ45°
用途
管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法l(mm)
60
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法r(mm)
寸法D1(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184378
200
90
200
198
200
¥
13,790
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184387
225
95
225
223
225
¥
14,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184396
250
100
250
248
250
¥
15,740
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184405
275
110
275
273
275
¥
19,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184414
300
120
300
298
300
¥
22,110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください