曜日別特売

SUS R管(レジューサー)

SUS R管(レジューサー) - フカガワSUS R管(レジューサー) - フカガワ
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6内容量1個
全45種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
呼び径D1(Φmm)
呼び径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23184430100×75150987310075
8,320
5,798
6,378(税込)
当日出荷
23184439125×752001237312575
8,320
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184448125×10015012398125100
8,320
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184457150×752501487315075
10,230
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
23184466150×10020014898150100
10,230
7,198
7,918(税込)
当日出荷
23184475150×125150148123150125
9,720
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184484175×753001737317575
12,420
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184500175×10025017398175100
12,420
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184509175×125200173123175125
11,670
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184518175×150150173148175150
11,670
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184527200×753501987320075
15,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184536200×10030019898200100
15,270
10,980
12,078(税込)
当日出荷
23184545200×125250198123200125
14,580
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184554200×150200198148200150
14,580
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184570200×175150198173200175
13,860
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184579225×754002237322575
18,220
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184588225×10035022398225100
18,220
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184597225×125300223123225125
17,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184606225×150250223148225150
17,250
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184615225×175200223173225175
16,560
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184624225×200150223198225200
16,560
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184640250×754502487325075
22,110
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184649250×10040024898250100
22,110
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184658250×125350248123250125
20,920
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184667250×150300248148250150
20,920
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184676250×175250248173250175
19,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184685250×200200248198250200
19,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184694250×225150248223250225
18,940
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184710275×755002737327575
24,950
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184719275×10045027398275100
24,950
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184728275×125400273123275125
23,760
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184737275×150350273148275150
23,760
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184746275×175300273173275175
22,790
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184755275×200250273198275200
22,790
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184764275×225200273223275225
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184780275×250150273248275250
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184789300×755502987330075
29,630
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184798300×10050029898300100
29,630
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184807300×125450298123300125
28,120
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184816300×150400298148300150
28,120
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184825300×175350298173300175
26,930
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184834300×200300298198300200
26,930
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184850300×225250298223300225
25,490
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184859300×250200298248300250
25,490
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184868300×275150298273300275
24,270
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする