曜日別特売

SUS T管

SUS T管 - フカガワSUS T管 - フカガワ
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6内容量1個
全55種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法D3(Φmm)
呼び径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2318487775×75×7517573907375
11,880
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184886100×100×751759810073100
10,010
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184895100×100×1002009810098100
10,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
23184904125×125×7517512311573125
11,880
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184920125×125×10020012311598125
11,880
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184929125×125×125225123115123125
11,880
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184938150×150×7517514812573150
13,610
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184947150×150×10020014812598150
13,610
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184956150×150×125225148125123150
13,610
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184965150×150×150250148125148150
13,610
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184974175×175×7517517314073175
16,020
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184990175×175×10020017314098175
16,020
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23184999175×175×125225173140123175
16,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185008175×175×150250173140148175
16,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185017175×175×175275173140173175
16,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185026200×200×7517519815073200
17,970
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185035200×200×10020019815098200
17,970
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185044200×200×125225198150123200
18,440
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185060200×200×150250198150148200
18,440
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185069200×200×175275198150173200
18,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185078200×200×200300198150198200
18,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185087225×225×7517522316573225
20,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185096225×225×10020022316598225
20,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185105225×225×125225223165123225
21,140
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185114225×225×150250223165148225
21,140
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185130225×225×175275223165173225
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185139225×225×200300223165198225
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185148225×225×225325223165223225
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185157250×250×7517524817573250
23,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185166250×250×10020024817598250
23,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185175250×250×125225248175123250
23,760
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185184250×250×150250248175148250
23,760
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185200250×250×175275248175173250
24,270
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185209250×250×200300248175198250
24,270
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185218250×250×225325248175223250
24,740
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185227250×250×250350248175248250
24,740
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185236275×275×7517527319073275
26,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185245275×275×10020027319098275
26,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185254275×275×125225273190123275
27,150
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185270275×275×150250273190148275
27,150
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185279275×275×175275273190173275
27,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185288275×275×200300273190198275
27,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185297275×275×225325273190223275
28,120
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185306275×275×250350273190248275
28,120
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185315275×275×275375273190273275
28,340
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185324300×300×7517529820073300
30,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185340300×300×10020029820098300
30,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185349300×300×125225298200123300
30,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185358300×300×150250298200148300
30,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185367300×300×175275298200173300
31,290
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする