曜日別特売

SUS Y管

SUS Y管 - フカガワSUS Y管 - フカガワ
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6内容量1個
全55種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2318542875×75×7522072.573147.5140
16,240
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185437100×100×752206098160160
13,610
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185446100×100×1002608098180170
13,610
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185455125×125×7522047.5123172.5180
16,240
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185464125×125×10026067.5123192.5190
16,240
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185480125×125×12530087.5123212.5205
16,240
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185489150×150×7522035148185195
18,440
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185498150×150×10026055148205210
18,440
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185507150×150×12530075148225220
18,720
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185516150×150×15034095148245235
18,720
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185525175×175×7522022.5173197.5215
21,780
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185534175×175×10026042.5173217.5225
21,780
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185550175×175×12530062.5173237.5240
22,110
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185559175×175×15034082.5173257.5250
22,110
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185568175×175×175380102.5173277.5265
22,320
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185577200×200×7522010198210229
24,480
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185586200×200×10026030198230245
24,480
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185595200×200×12530050198250255
24,950
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185604200×200×15034070198270270
24,950
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185620200×200×17538090198290280
25,490
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185629200×200×200420110198310295
25,490
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185638225×225×75220-2.5223222.5247
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185647225×225×10026017.5223242.5260
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185656225×225×12530037.5223262.5275
28,840
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185665225×225×15034057.5223282.5285
28,840
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185674225×225×17538077.5223302.5300
29,310
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185690225×225×20042097.5223322.5310
29,310
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185699225×225×225460117.5223342.5325
29,310
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185708250×250×75220-15248235264
31,790
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185717250×250×1002605248255280
31,790
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185726250×250×12530025248275290
32,480
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185735250×250×15034045248295305
32,480
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185744250×250×17538065248315312
32,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185760250×250×20042085248335330
32,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185769250×250×225460105248355340
33,660
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185778250×250×250500125248375355
33,660
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185787275×275×75220-27.5273247.5282
36,150
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185796275×275×100260-7.5273267.5295
36,150
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185805275×275×12530012.5273287.5310
36,830
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185814275×275×15034032.5273307.5320
36,830
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185830275×275×17538052.5273327.5335
37,550
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185839275×275×20042072.5273347.5345
37,550
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185848275×275×22546092.5273367.5360
38,340
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185857275×275×250500112.5273387.5370
38,340
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185866275×275×275540132.5273407.5385
38,810
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185875300×300×75220-40298260300
40,970
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185884300×300×100260-20298280315
40,970
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185900300×300×1253000298300325
41,690
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185909300×300×15034020298320340
41,690
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23185918300×300×17538040298340350
42,380
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする