フカガワ
SUS 定着カラー
用途
角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
選択してください
73
98
123
148
173
198
223
248
273
298
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
呼び径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23185979
75
10
73
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23185988
100
10
98
100
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
23185997
125
13
123
125
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23186006
150
13
148
150
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
23186015
175
15
173
175
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186024
200
15
198
200
¥
3,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
23186040
225
15
223
225
¥
4,110
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186049
250
15
248
250
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186058
275
15
273
275
¥
4,830
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186067
300
15
298
300
¥
5,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください