SUS RT管

SUS RT管 - フカガワSUS RT管 - フカガワ
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6内容量1個
全330種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23186530100×75×752755087.59772
19,340
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186539100×75×100300501009772
19,340
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186548125×75×7532510087.512272
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186557125×75×10035010010012272
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186566125×75×125375100112.512272
21,390
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186575125×100×752755087.512297
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186584125×100×1003005010012297
21,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186600125×100×12532550112.512297
21,390
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186609150×75×7537515087.514772
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186618150×75×10040015010014772
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186627150×75×125425150112.514772
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186636150×75×15045015012514772
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186645150×100×7532510087.514797
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186654150×100×10035010010014797
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186670150×100×125375100112.514797
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186679150×100×15040010012514797
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186688150×125×752755087.5147122
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186697150×125×10030050100147122
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186706150×125×12532550112.5147122
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186715150×125×15035050125147122
24,410
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186724175×75×7542520087.517272
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186740175×75×10045020010017272
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186749175×75×125475200112.517272
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186758175×75×15050020012517272
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186767175×75×175525200137.517272
29,490
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186776175×100×7537515087.517297
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186785175×100×10040015010017297
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186794175×100×125425150112.517297
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186810175×100×15045015012517297
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186819175×100×175475150137.517297
29,490
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186828175×125×7532510087.5172122
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186837175×125×100350100100172122
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186846175×125×125375100112.5172122
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186855175×125×150400100125172122
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186864175×125×175425100137.5172122
29,490
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186880175×150×752755087.5172147
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186889175×150×10030050100172147
28,770
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186898175×150×12532550112.5172147
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186907175×150×15035050125172147
29,270
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186916175×150×17537550137.5172147
29,490
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186925200×75×7547525087.519772
33,020
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186934200×75×10050025010019772
33,020
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186950200×75×125525250112.519772
33,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186959200×75×15055025012519772
33,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186968200×75×175575250137.519772
34,280
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186977200×75×20060025015019772
34,280
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186986200×100×7542520087.519797
33,020
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23186995200×100×10045020010019797
33,020
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23187004200×100×125475200112.519797
33,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23187020200×100×15050020012519797
33,560
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする