曜日別特売

SUS RY管

SUS RY管 - フカガワSUS RY管 - フカガワ
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6内容量1個
全331種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
331種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189829100×75×75-320506097
22,650
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189838100×75×100-360508097
22,650
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189847125×75×75-37010047.5122
24,880
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189856125×75×100-41010067.5122
24,880
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189865125×75×125-45010087.5122
25,420
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189874125×100×75-3205047.5122
24,880
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189890125×100×100-3605067.5122
24,880
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189899125×100×125-4005087.5122
25,420
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189908150×75×75-42015035147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189917150×75×100-46015055147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189926150×75×125-50015075147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189935150×75×150-54015095147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189944150×100×75-37010035147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189960150×100×100-41010055147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189969150×100×125-45010075147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189978150×100×150-49010095147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189987150×125×75-3205035147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23189996150×125×100-3605055147
28,340
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190005150×125×125-4005075147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190014150×125×150-4405095147
29,090
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190030175×75×75-47020022.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190039175×75×100-51020042.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190048175×75×125-55020062.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190057175×75×150-59020082.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190066175×75×175-630200102.5172
35,070
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190075175×100×75-42015022.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190084175×100×100-46015042.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190100175×100×125-50015062.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190109175×100×150-54015082.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190118175×100×175-580150102.5172
35,070
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190127175×125×75-37010022.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190136175×125×100-41010042.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190145175×125×125-45010062.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190154175×125×150-49010082.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190170175×125×175-530100102.5172
35,070
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190179175×150×75-3205022.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190188175×150×100-3605042.5172
33,340
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190197175×150×125-4005062.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190206175×150×150-4405082.5172
34,280
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190215175×150×175-48050102.5172
35,070
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190224200×75×75-52025010197
38,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190240200×75×100-56025030197
38,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190249200×75×125-60025050197
39,530
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190258200×75×150-64025070197
39,530
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190267200×75×175-68025090197
40,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190276200×75×200-720250110197
40,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190285200×100×75-47020010197
38,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190294200×100×100-51020030197
38,310
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190310200×100×125-55020050197
39,530
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23190319200×100×150-59020070197
39,530
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする