バイク レインパンツ MCR02

バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ) バイク レインパンツ MCR02 RIDEZ(ライズ)

バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
丈の長さが2段階で調整が可能(ボタン調整)
バタつき防止機能付き
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなサイズにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。

用途丈の長さ調整可能!コンパクトなレインボトム 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000 内容量1個
注意
※トップス(ジャケット)は別売になります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22361336 MCR02-BLACK-4L 4L
3,500
2,698
アウトレット
2,968 (税込)
当日出荷
22361284 MCR02-BLACK-S S
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22361300 MCR02-BLACK-M M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22361309 MCR02-BLACK-L L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22361318 MCR02-BLACK-LL LL
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22361327 MCR02-BLACK-3L 3L
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする