曜日別特売

18cm DCサーキュレーター

18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)

温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。
上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環
上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。

質量(kg)2.3ハネ径(cm)18羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)20風量1~8段階オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42首振り上下左右自動入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22333914YGT-DHCL182EFR(W)
オープン
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする