ユアサ(ユアサプライムス) ユアサ(ユアサプライムス)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品 ユアサ(ユアサプライムス)の 工場扇 45cmキャスター工場扇 45cmキャスター工場扇 注文コード 22333966 45cm羽根のキャスター工場扇 質量(kg)7.5 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×85.5 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー- 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YFC-458T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22333966 YFC-458T オープン ¥8,990 ¥8,990 ¥9,889 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工場扇 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビッグファン BF-100N用羽根 ナカトミ 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ダクトファン(キャスター付) J&S 税込¥230,780 ¥209,800 バスケットへ 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 45cm ツインジェットファン ナカトミ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 75cm首振りビッグファン ナカトミ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 56cm 首振りジェットファン ナカトミ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 60cm 大型風洞扇 ナカトミ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 工場扇 ミストキットセット キャスター式 45cm羽根 ナカトミ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 充電式ファン(本体のみ) マキタ 税込¥11,990~ ¥10,900~ eco工場扇 三脚型折りたたみ式 日本緑十字社 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ eco工場扇 壁掛扇 日本緑十字社 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 工業用扇風機ホコリ取りフィルター 日本緑十字社 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 18Vコードレス AC/DC兼用 ポータブルファン YARD FORCE 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ TRUSCO 税込¥13,948~ ¥12,680~ ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 工場扇 産業用送風機 ナカトミ 税込¥7,678~ ¥6,980~ スポットエアコン 丸隆 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 工場扇用 収納カバー YAMAZEN(山善) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ nediusサーキュレーター機能付大型扇 スイデン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 工場扇用羽根 日動工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品工場扇工場扇キャスタータイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工場扇」にはこんなカテゴリがあります 工場扇スタンドタイプ 工場扇キャスタータイプ 工場扇壁掛けタイプ 工場扇卓上タイプ 工場扇羽根 工場扇羽根ガード 工場扇スタンド 工場扇パーツ類 シェアする マイページ 最近見た商品