カモン
RS-232Cストレートケーブル1.0m(M-F)
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品
固定用インチネジ、ミリネジ付
色
アイボリー
タイプ
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)
長さ(m)
約1
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)
結線方式
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
内容量
1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333135
99MF10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください