高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
外径(Φmm)
43.3
接続ねじ
R1/8
精度(%)
±2.5F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接続部)
(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22335540
1746010
KG A R1/8 50X0.1MPa
0.005
0.0~0.1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22335549
1746016
KG A R1/8 50X0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335558
1746025
KG A R1/8 50X0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22335567
1746404
KG A R1/8 50X0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335576
1746060
KG A R1/8 50X0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22335585
1746110
KG A R1/8 50X1MPa
0.02
0.0~1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22335594
1746116
KG A R1/8 50X1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335610
1746125
KG A R1/8 50X2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22335619
1746140
KG A R1/8 50X4MPa
0.1
0.0~4
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335628
1746160
KG A R1/8 50X6MPa
0.1
0.0~6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335637
1746210
KG A R1/8 50X10MPa
0.2
0.0~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22335646
1746216
KG A R1/8 50X16MPa
0.5
0.0~16
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335655
1746225
KG A R1/8 50X25MPa
0.5
0.0~25
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22335664
1746901
KG A R1/8 50X-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください