曜日別特売

背伸びせず使える冷蔵庫 354L

背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード背伸びせず使える冷蔵庫 354L - ツインバード

「4ドア冷凍冷蔵庫」は、すべての寸法を人のからだのサイズに合わせて設計した、あたらしいかたちの冷蔵庫です。暮らしの中で気持ちよく使えることをいちばんに考えました。

付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1質量(kg)約80.5間口(mm)685消費電力(W)電熱装置:190温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648電源コード(m)約2.2冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)108定格内容積(L)約:354、冷蔵室:191<140>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23172548HR-E935W
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする