曜日別特売

ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用

ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 - DAYTONA(デイトナ)

通勤快適コンセプト。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
【スタイリッシュなエアロフォルム】
三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。
形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
【ハードコーティング仕様】
ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。
傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。
【角度調整可能】
ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。
【クランプバー付属】
付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマホホルダーなどの装着に最適です。

適合車種LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45]内容量1セット
注意
※ウインドシールドは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合があります。直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319515897920
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする