曜日別特売

フラットスロットルスリーブ

フラットスロットルスリーブ - DAYTONA(デイトナ)フラットスロットルスリーブ - DAYTONA(デイトナ)フラットスロットルスリーブ - DAYTONA(デイトナ)フラットスロットルスリーブ - DAYTONA(デイトナ)

グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。
カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。
対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。
汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。

適合サイズ推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨)適合車種MT-07(14-22)、XSR700(18-23)内容量1本
注意
※記載寸法は設計上の寸法です。製造個体差により若干前後する場合があります。
※使用する車種やグリップによっては切削加工が必要となる場合があります。
※各部クリアランスやスロットル開度は純正品と異なります。
※グリップ装着部の外径は測定した各メーカー純正部品より約0.2mm小さく設計しています。そのため、車種によっては純正グリップが使用できなくなる可能性があります。
※アイドリング時のハンドルバーとの接触音を無くす、またはスロットル操作をよくするため、ハンドルバー外周へ少量のグリス塗布をおすすめいたします。
※グリップの回転止がありません。装着の際は別売のグリップボンド(品番:93129/96484)また、ワイヤリングにて確実に固定してください。
※参考適合車種において純正と巻き取り径が異なる場合があります。使用上の問題はありません。
※HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN(品番:10154)取付可。製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2319521929733
1,000
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする