ゆにねーむ
【名入れ】おしぼり リフレソフト 平型 ※※リピート購入専用※※
こちらは過去6カ月以内に(株)ゆにねーむのおしぼりをご注文いただいたことのあるお客様のみご注文いただけます。
該当しないお客様のご注文につきましては恐れ入りますがキャンセルさせて頂きます。
材質
(中身)パルプ不織布60g
寸法(mm)
145×165
外装
乳白フィルム
色数
【印刷】1色
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(6000個)
注意
・ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「選択項目」の情報を入力してください。
2.メーカーでお客様の過去のご注文から該当するデザインデータを確認いたします。
3.お客様入力のメールアドレスへデザインが正しいか確認のご連絡をいたします。
4.お客様からデザインの確認が取れれば作業をスタートいたします。
■注意事項
・過去に頂いたデザインをそのままプリントいたします。変更や修正は致しません。
・デザインの保管期間は6ヵ月間です。期間を超えたデザインデータは削除されるため承ることができません。
・1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
・オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23984024
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください