脱鉛タイプビニールテープ(10巻入)
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。
(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1パック(10巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24948624 | GJ-2110 | 08399727 | GJ-2110 BK |
![]() |
脱鉛タイプビニールテープ10m | TRUSCO | 1パック(10巻) | ¥749 税込¥824 | 注文コードが変更になりました |