ポップアップテント
パッと広がる!サッとたためる!フルクローズで視線をシャットアウトするポップアップテント。
UVカット仕様!特殊シルバーコーティングにより太陽光を大幅に軽減し、遮熱効果を高めています。コンパクトに収納可能。
用途テント、サンシェードとして。ワンタッチ サンシェード ビーチ パラソル 運動会 フェス キャンプ アウトドア。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質フレーム:グラスファイバー、生地:ポリエステル
質量(kg)2
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×148×107
収納時寸法(cm)幅13.5×奥行7×長さ107
内容量1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24782469 | TW-MF15(NV) | 11529239 | PATR-220M(AG) |
![]() |
傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 24782469
2024-06-11
- 用途:
- 公園 海
運輸・通信業
開きやすい 丸いポップアップテントは自転車移動の際に邪魔なのでこちらを購入してみた 少々長いが運びやすそう。 耐久性と風に対する強度が不明なので後日レビューします 開きやすい畳みやすい、運びやすいので 耐久性があればうれしい