家庭用精米機 Shin Bisen
栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。
マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。
うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。
「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。
玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.7
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
内容量1台