曜日別特売

電子レンジ

電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)電子レンジ - YAMAZEN(山善)

大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。

用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23内容量1台
取扱説明書:(6.41MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783065YRV-F230(W)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24783074YRV-F230(B)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「電子レンジ」YRV-F230/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする