ブレッドケース

ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル)

スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』
パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。

用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱 材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン 質量(kg)5.15 ファインベージュ タイプ幅広タイプ 天板耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.7×35×23.2、41×32×5(下部隙間) 奥行き(cm)約17.5(引出し間口) 引出し耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D)(cm)38×32(天板平面部) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16 内容量1台
注意
※天板上にオーブントースターを載せ230度で60分使用した場合、天板で約5度、庫内で約3度温度が上がります。ビニル類が溶けたりする温度ではありませんが、温度管理の繊細な食べ物などはご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24783187 SI-515036
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする