曜日別特売

スプレーのり 88 柔軟タイプ

スプレーのり 88 柔軟タイプ - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。

用途やや厚い材料の接着にトラスコ品番216-9304濃い黄色 (乾いても消えません)基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主成分ノルマルペンタン、アセトン不揮発分22%貼合せ可能時間両面:30秒~15分塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)吹出しパターン幅調整可の粗い帯状噴射剤ジメチルエーテルはく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)標準重ね塗り回数(回)1~2内容量1本(430mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07168901S/N 88
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-16
用途: 天井張り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

使えやすかった。どれぐらい持つかわからないけど、楽しみ

1が参考にしています
対象商品 : 07168901
2022-09-29
用途: ウレタンフォームの接着 レザーと鉄部等への接着 後もろもろ
小川 産業

長年にわたり使用しているが接着力の速さ強度はどのスプレイのりよりも素晴らしい。
値段が高いのがやや気になるところ。
でも、素晴らしい商品です。

対象商品 : 07168901
2017-04-19
用途: 大きな面積の貼りつけに
株式会社ART CRAFT

きちんとしたメーカーさんのものですので、良い感じで貼れますし、以後も問題は出ていません。

対象商品 : 07168901
2015-04-04
用途: おもにウレタンの接着

長年使用しているが素晴らしい商品だと思う。できればもう少し安価であればうれしいのだが

1が参考にしています
対象商品 : 07168901
2018-12-20
用途: クッションの接着

塗布範囲がLMHで分かれていましたが、Lポジションは使用に耐えれませんでした。ノズル付近でグジュグジュでした。

1が参考にしています
対象商品 : 07168901
2017-08-16
用途: 車の内装に使用

すぐに乾いてしまうので、貼り直していると接着力が落ちていている。
角の部分など、しわが寄らないようにやり直す作業には不向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする