TRUSCO
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質
NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
硬度
70℃
色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
線径(mm)
硬度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983457
T-1AG25
1袋(10個)
24.4
3.1
70℃
257-2231
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983466
T-1AG30
1袋(10個)
29.4
3.1
70℃
257-2228
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983475
T-1AG35
1袋(5個)
34.4
3.1
70℃
257-2225
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
24983484
T-1AG40
1袋(5個)
39.4
3.1
70℃
257-2238
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983500
T-1AG45
1袋(5個)
44.4
3.1
70℃
257-2220
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983509
T-1AG50
1袋(5個)
49.4
3.1
70℃
257-2219
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983518
T-1AG55
1袋(2個)
54.4
3.1
70℃
257-2221
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983527
T-1AG60
1袋(2個)
59.4
3.1
70℃
258-1368
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983536
T-1AG65
1袋(2個)
64.4
3.1
70℃
258-1367
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983545
T-1AG70
1袋(2個)
69.4
3.1
70℃
257-2222
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983554
T-1AG75
1袋(2個)
74.4
3.1
70℃
258-1371
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983570
T-1AG80
1袋(2個)
79.4
3.1
70℃
257-2239
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983579
T-1AG85
1袋(2個)
84.4
3.1
70℃
258-1366
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983588
T-1AG90
1袋(2個)
89.4
3.1
70℃
257-2223
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983597
T-1AG95
1袋(2個)
94.4
3.1
70℃
257-2229
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983606
T-1AG100
1袋
99.4
3.1
70℃
257-2235
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983615
T-1AG105
1袋
104.4
3.1
70℃
258-1369
¥
100
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983624
T-1AG110
1袋
109.4
3.1
70℃
257-2226
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983640
T-1AG115
1袋
114.4
3.1
70℃
257-2227
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983649
T-1AG120
1袋
119.4
3.1
70℃
257-2232
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983658
T-1AG125
1袋
124.4
3.1
70℃
257-2224
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983667
T-1AG130
1袋
129.4
3.1
70℃
257-2230
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983676
T-1AG135
1袋
134.4
3.1
70℃
257-2237
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983685
T-1AG140
1袋
139.4
3.1
70℃
257-2233
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983694
T-1AG145
1袋
144.4
3.1
70℃
257-2234
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24983710
T-1AG150
1袋
149.3
5.7
70℃
257-2236
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください