曜日別特売

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) - TRUSCO

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987745T-4CP31袋(10個)362-26864種C シリコンゴム(硬度70度)2.81.9
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987754T-4CP41袋(10個)362-27694種C シリコンゴム3.81.9
530
459
505(税込)
当日出荷
24987770T-4CP51袋(10個)362-26834種C シリコンゴム4.81.9
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987779T-4CP71袋(10個)362-42624種C シリコンゴム6.81.9
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987788T-4CP81袋(10個)362-27574種C シリコンゴム7.81.9
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987797T-4CP91袋(10個)362-27594種C シリコンゴム8.81.9
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987806T-4CP101袋(10個)362-27604種C シリコンゴム9.81.9
720
619
681(税込)
当日出荷
24987815T-4CP10A1袋(10個)362-27294種C シリコンゴム9.82.4
730
629
692(税込)
当日出荷
24987824T-4CP111袋(10個)362-27654種C シリコンゴム10.82.4
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987840T-4CP11.21袋(10個)362-27014種C シリコンゴム112.4
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987849T-4CP12.51袋(10個)362-27154種C シリコンゴム12.32.4
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987858T-4CP141袋(10個)362-27304種C シリコンゴム13.82.4
900
779
857(税込)
当日出荷
24987867T-4CP151袋(10個)362-27514種C シリコンゴム14.82.4
970
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987876T-4CP161袋(10個)362-26994種C シリコンゴム15.82.4
970
839
923(税込)
当日出荷
24987885T-4CP181袋(10個)362-42644種C シリコンゴム17.82.4
970
839
923(税込)
当日出荷
24987894T-4CP201袋(10個)362-27664種C シリコンゴム19.82.4
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987910T-4CP211袋(10個)362-27064種C シリコンゴム20.82.4
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987919T-4CP221袋(10個)362-27794種C シリコンゴム21.82.4
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987937T-4CP22.41袋(10個)362-27144種C シリコンゴム22.13.5
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987946T-4CP241袋(10個)362-27024種C シリコンゴム23.73.5
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987955T-4CP251袋(10個)362-27004種C シリコンゴム24.73.5
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987964T-4CP25.51袋(10個)362-26894種C シリコンゴム25.23.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987980T-4CP261袋(10個)362-27734種C シリコンゴム25.73.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987989T-4CP281袋(10個)362-42494種C シリコンゴム27.73.5
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987998T-4CP291袋(10個)362-27754種C シリコンゴム28.73.5
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988007T-4CP29.51袋(10個)362-27324種C シリコンゴム29.23.5
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988016T-4CP301袋(10個)362-42564種C シリコンゴム29.73.5
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988025T-4CP311袋(5個)362-26854種C シリコンゴム30.73.5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988034T-4CP31.51袋(5個)362-27244種C シリコンゴム31.23.5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988050T-4CP321袋(5個)362-27494種C シリコンゴム31.73.5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988059T-4CP341袋(5個)362-26974種C シリコンゴム33.73.5
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988068T-4CP351袋(5個)362-42554種C シリコンゴム34.73.5
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988077T-4CP35.51袋(5個)362-27354種C シリコンゴム35.23.5
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988086T-4CP361袋(5個)362-27434種C シリコンゴム35.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988095T-4CP381袋(5個)362-26874種C シリコンゴム37.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988104T-4CP391袋(5個)362-27394種C シリコンゴム38.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988120T-4CP401袋(5個)362-27474種C シリコンゴム39.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988129T-4CP411袋(5個)362-27274種C シリコンゴム40.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988138T-4CP421袋(5個)362-42594種C シリコンゴム41.73.5
820
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988156T-4CP451袋(5個)362-27764種C シリコンゴム44.73.5
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988165T-4CP461袋(5個)362-26824種C シリコンゴム45.73.5
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988174T-4CP481袋(5個)362-27744種C シリコンゴム47.73.5
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988190T-4CP48A1袋(5個)362-27414種C シリコンゴム47.65.7
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988199T-4CP491袋(5個)362-27424種C シリコンゴム48.73.5
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988208T-4CP501袋(5個)362-42574種C シリコンゴム49.73.5
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988217T-4CP50A1袋(5個)362-27534種C シリコンゴム49.65.7
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988226T-4CP521袋(2個)362-27774種C シリコンゴム51.65.7
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988235T-4CP551袋(2個)362-42584種C シリコンゴム54.65.7
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988244T-4CP561袋(2個)362-27194種C シリコンゴム55.65.7
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988260T-4CP601袋(2個)362-27634種C シリコンゴム59.65.7
760
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする