アングル式キャスター(エラストマー車) 自在

アングル式キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO アングル式キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO アングル式キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO アングル式キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24988436 TYSA-50EL 362-9106 50 65 35
630
549
604 (税込)
当日出荷
24988445 TYSA-65EL 362-9103 65 88 40
1,160
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする