アングル式キャスター(ウレタン車) 自在ストッパー付

アングル式キャスター(ウレタン車) 自在ストッパー付 TRUSCO アングル式キャスター(ウレタン車) 自在ストッパー付 TRUSCO アングル式キャスター(ウレタン車) 自在ストッパー付 TRUSCO アングル式キャスター(ウレタン車) 自在ストッパー付 TRUSCO
(1件のレビュー)

アングルへの取り付けが簡単にできます。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24988524 TYSA-50URS 363-0672 50 ウレタン(ブラウン) 21 65
890
769
846 (税込)
当日出荷
24988540 TYSA-65URS 363-0673 65 ウレタン 25 88
1,670
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
24988549 TYSA-100BRUS-BC 363-0671 100 ウレタン 28 132
3,630
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途:
メンテナンス
株式会社 三洋マシナリー 様

強度に不安が有りましたが、全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする