曜日別特売

アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット)

アイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット) - TRUSCOアイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット) - TRUSCOアイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット) - TRUSCOアイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット) - TRUSCOアイシングベスト前面コットンタイプ(ベスト+長時間保冷剤3個セット) - TRUSCO

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。
セットの長時間タイプのアルミ保冷パックは40℃環境下でも8時間保冷します。
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。付属品長時間保冷剤(TS-ALHO200)×3個トラスコ品番356-9500セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)オリーブドラブサイズフリー着丈(cm)36.5胴囲(cm)98~138前丈(cm)22身幅(cm)34胴回り(cm)98~138内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990308WICEV-LSET
8,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする