低発塵耐切創インナー手袋

低発塵耐切創インナー手袋 - TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋 - TRUSCO

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。
食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。

用途食品を取扱う作業。材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイト規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B内容量1袋(10枚)
注意
※左右兼用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24990850DPM-925L-K369-0961L21.57.518
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24990859DPM-925LL-K369-0963LL22820
7,740
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
24990868DPM-925M-K369-0964M20.5717
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする