TRUSCO
ファンガード
ファンを異物から保護するためのガードです。
ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質
軟鋼線材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸(mm)
線径(mm)
ガード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991665
FG16-02
369-3607
適合冷却ファン(AC/DC共用):□40
1.6
センターガードあり
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
24991674
FG-24
369-3613
適合冷却ファン(AC/DC共用):□60
1.6
センターガードなし
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991690
FG24-02
369-3611
適合冷却ファン(AC/DC共用):□60
1.6
センターガードあり
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991699
FG31
369-3604
適合冷却ファン(AC/DC共用):□80
1.6
センターガードなし
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991708
FG31-01
369-3614
適合冷却ファン(AC/DC共用):□80
1.6
センターガードあり
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991717
FG31-02
369-3606
適合冷却ファン(AC/DC共用):□80
1.6
センターガードあり
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991726
FG36
369-3609
適合冷却ファン(AC/DC共用):□92
1.6
センターガードなし
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991735
FG36-02
369-3608
適合冷却ファン(AC/DC共用):□92
1.6
センターガードあり
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991744
FG47
369-3610
適合冷却ファン(AC/DC共用):□119
1.8
センターガードなし
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991760
FG47-01
369-3603
適合冷却ファン(AC/DC共用):□119
1.8
センターガードあり
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
24991769
FG47-02
369-3602
適合冷却ファン(AC/DC共用):□119
1.8
センターガードあり
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991778
FG59
369-3612
適合冷却ファン(AC/DC共用):□150
1.8
センターガードなし
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991787
FG59-02
369-3605
適合冷却ファン(AC/DC共用):□150
1.8
センターガードあり
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください