難燃ストレッチ 腕カバー

難燃ストレッチ 腕カバー TRUSCO

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。
軽量で動きやすく作業性に優れています。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ腕カバー 幅(cm)9.5~15.3 長さ(cm)35.0 内容量1着
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24992548 FRPA-BE 388-9949 ベージュ
2,380
 
 
取扱い終了
24992557 FRPA-GY 388-9950 グレー
2,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする