金象印
シカラップ 中 450柄付
削り取る作業に最適。
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途
床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
560
質量(g)
400
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
頭部:70
頭部板厚(mm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790160
#74261
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください