レンジャーグリップ 58 ハンター
ラージ・マルチツール(ガッティングブレード付き)。
ハンティングの現場で獲物をさばくのに持っていきたいツール。
13機能と滑りにくいデュアル・コンポーネント・ハンドルを搭載したスイス製マルチツール。
ガッティングブレード、のこぎり搭載。
「レンジャー」シリーズのすべてのマルチツールと同様、「レンジャーグリップ 58 ハンター」は熟練した職人の使用にも耐えるようにつくられ、プロによる検証がされています。
親指ホールがあり、片手で扱える便利なツールです。
木を切るにも、とれたてのフルーツを切るにも、ワイヤーを切るにも、常にグリップが安定しています。
デュアル・コンポーネント・ハンドルを採用し、モダンで堅牢な外見でありながら、抜群の握りやすさを実現しました。
13機能:ピンセット、つまよ
仕様ロック付き、ワンハンドブレード
材質ポリアミド
長さ(mm)130
幅(mm)33
色レッド
高さ(mm)25
質量(g)200
内容量1個