バッテリーターミナル

バッテリーターミナル マリンテック

D型ターミナル・ボルト固定式です!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります
75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
10mmボルトで固定するタイプ
ステンレス丸座金付き

用途大電流用・エンジン始動用等 ターミナル形状D型、推奨ターミナル:R型/10mm 内容量1セット
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24792594 BT-1 プラスマイナスセット
660
659
725 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする