UVヘキサウイングタープ 3m

UVヘキサウイングタープ 3m ハック

持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテントです。UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%です。見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)で、アウトドアをもっと楽しめます。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品組立式ポール1.8m×2、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個 材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン、金属 寸法(mm)(設営時)幅2000×奥行1150×高さ1300 カーキ 生地幅3000×横2900(mm) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×700 内容量1枚
注意
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24807179 HAC3474
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする