空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100%

空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付きベスト 2022X(ウェアのみ)フルハーネス対応 日本製生地 コットン100% STATUSUNI(ステータスユニ)

国内生産にこだわった高品質の日本製生地を採用したユニセックス仕様の空調付きベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。
※ネイビーのみ超高耐光生地を採用した色落ちしにくい素材です。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調ベスト:1着 材質綿 混率(%)コットン100 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24798840 20221 ネイビー×ブラック S 111 41 61
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798849 20221 ネイビー×ブラック M 115 43 63
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798858 20221 ネイビー×ブラック L 119 45 65
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798867 20221 ネイビー×ブラック LL 123 47 67
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798876 20221 ネイビー×ブラック 3L 131 49 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798885 20221 ネイビー×ブラック 4L 139 51 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
欠品中

返品不可
24798894 20221 ネイビー×ブラック 5L 149 53 69
オープン
8,690
9,559 (税込)
欠品中

返品不可
24798910 20224 ゴールド×ブラック S 111 41 61
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798919 20224 ゴールド×ブラック M 115 43 63
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798928 20224 ゴールド×ブラック L 119 45 65
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798937 20224 ゴールド×ブラック LL 123 47 67
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798946 20224 ゴールド×ブラック 3L 131 49 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798955 20224 ゴールド×ブラック 4L 139 51 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798964 20224 ゴールド×ブラック 5L 149 53 69
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798980 20225 ライトグレー×ブラック S 111 41 61
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798989 20225 ライトグレー×ブラック M 115 43 63
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24798998 20225 ライトグレー×ブラック L 119 45 65
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799007 20225 ライトグレー×ブラック LL 123 47 67
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799016 20225 ライトグレー×ブラック 3L 131 49 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799025 20225 ライトグレー×ブラック 4L 139 51 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799034 20225 ライトグレー×ブラック 5L 149 53 69
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799050 20226 グリーン×ブラック S 111 41 61
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799059 20226 グリーン×ブラック M 115 43 63
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799068 20226 グリーン×ブラック L 119 45 65
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799077 20226 グリーン×ブラック LL 123 47 67
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799086 20226 グリーン×ブラック 3L 131 49 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799095 20226 グリーン×ブラック 4L 139 51 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799104 20226 グリーン×ブラック 5L 149 53 69
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799120 20228 パープル×ブラック S 111 41 61
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799129 20228 パープル×ブラック M 115 43 63
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799138 20228 パープル×ブラック L 119 45 65
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799147 20228 パープル×ブラック LL 123 47 67
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799156 20228 パープル×ブラック 3L 131 49 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799165 20228 パープル×ブラック 4L 139 51 69
オープン
7,990
8,789 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799174 20228 パープル×ブラック 5L 149 53 69
オープン
8,690
9,559 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする