空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス

空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス STATUSUNI(ステータスユニ) 空調付き安全ベスト 20281(ウェアのみ)サックス STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい高輝度な布反射材を採用した、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。
裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え セット内容空調ベスト:1着 材質合成繊維 サックス 混率(%)ポリエステル100 機能高輝度反射材 内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24799470 20281 S 105 41 63
オープン
4,580
5,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799479 20281 M 109 42.5 65
オープン
4,580
5,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799488 20281 L 113 44 67
オープン
4,580
5,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799497 20281 LL 117 45.5 69
オープン
4,580
5,038 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799506 20281 3L 125 47 71
オープン
4,790
5,269 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799515 20281 4L 133 49 73
オープン
4,890
5,379 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24799524 20281 5L 141 51 73
オープン
5,290
5,819 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24799524
2024-09-22
用途:
大型トラックの積荷の積み卸し

空調服と反射ベストが一体になっていて空調服を反射ベストが押さえ付けずに綺麗に膨らんでより涼しくなる事を願って購入したが、【生地が空気を透すので全然ダメ(笑)】生地の織り目から空気が漏れるので膨らまないし襟口や袖口から吹き出す空気量が少なく【全く涼しくないです】もはやゴミ。返品したいレベルで使い物にならない(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする