アポロ アポロの 農業・園芸資材 アポロの 防鳥・防獣用品 アポロの 電柵 FRPポール FRPポール 注文コード 24807249 猪対策用 2段・3段張り電気柵に最適な長さ1200mmFRPポール。高耐久性でおススメのFRPポールは、繊維強化プラスチック製で強度に大変優れたポールです。 用途害獣対策に。 ポール径×長さ(Φ×mm)14×1200 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24807249 - オープン ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防鳥・防獣用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 危険表示板 ファームエイジ 税込¥560 ¥509 バスケットへ アポロエリアシステム アポロ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 小型巻取機 アルミス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ エアボックスエリミネーター バッテリーボックス モートーン 税込¥29,678 ¥26,980 防鳥ネット2×5m アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥461 ¥419 バスケットへ 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,500 ¥1,364 バスケットへ 吊り下げ式 防鳥キラキラフクロウくん アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥901 ¥819 バスケットへ 防鳥用キラキラテープ(100m) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥371 ¥337 バスケットへ 激臭!クマなぜ逃げる? 長谷弘工業 税込¥3,278,978 ¥2,980,889 バスケットへ 害獣ブロック welzo 税込¥945 ¥859 バスケットへ 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,200 ¥1,091 バスケットへ 熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥581 ¥528 バスケットへ 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 横長 AFF WARE 税込¥901 ¥819 バスケットへ 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 防鳥トルネード 伝蔵 税込¥285 ¥259 鳥封じSLIM ヨツギ 税込¥36,278 ¥32,980 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ソーラー充電式アニマルリペラー 平野商会 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド AFF WARE 税込¥901 ¥819 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材防鳥・防獣用品電柵電柵ポール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電柵」にはこんなカテゴリがあります 電柵本体 電源用品 アース線・柵線 電柵ポール 展張・ゲート・表示用品 シェアする マイページ 最近見た商品