210万画素屋外赤外線暗視型対応バレットカメラ+4ch用レコーダー

210万画素屋外赤外線暗視型対応バレットカメラ+4ch用レコーダー - アルコム[防犯用品]210万画素屋外赤外線暗視型対応バレットカメラ+4ch用レコーダー - アルコム[防犯用品]

撮影映像はフルハイビジョン、 防水規格を兼ね備えた筐体、夜間でも映像を映し出す赤外線LED搭載。
大規模な防犯カメラの入れ替え、導入に最適で工場、ビル、 大型店舗、施設など様々な場所で活躍できる防犯カメラです。

付属品ネジ、アンカー×各3個、取付プレート×1、取扱説明書×1、電源アダプタ×1質量(g)約900電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92×89×269.6レンズf=2.8~12mm機能オートゲインコントロール、オートホワイトバランス、デイナイト、WDR消費電流(mA)約700解像度1920×1080保証期間3年撮影範囲水平103度~32.1度:垂直54.5度~18度画素数210万画素防水性屋外防雨照射距離(m)赤外線:40動作温度範囲(℃)-40~+45映像出力BNC×1(TVI出力のみ)イメージセンサー2MP CMOS最低照度(Lux)カラー0.005、白黒:0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807967-
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする