ゲーミング液晶ディスプレイ/37.5型/3840×1600/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:有
37.5インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD+(3840 × 1600)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。
大画面37.5インチの湾曲パネル(R2300)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。
最大輝度450cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 94%の広色域に対応しゲームだけでなく、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
DisplayPortとUSB-Cは最大144Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどの動きの速いゲームでよりなめらかに映像を表示します。
インターフェイスはDisplayPort 1.4端子(144Hz)、USB-C (144Hz)およびHDMI 2.0(75Hz)を搭載し様々なタイプの機器との接続が可能です。
USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。
ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。
さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、100mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。
100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。5W ×2のスピーカーを内蔵しております。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24812106 | JN-IPS375C144UWQHDR-H | 14165405 | JN-IPSC3752UWQHDPR-H-C65W |
![]() |
37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥96,980 税込¥106,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |