コードレス草刈機 本体のみ
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
安全ロックスイッチです
V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい
キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り
付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(フルオートスプール)
回転数(min-1[回/分])7300
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。