曜日別特売

耐滑シューズ”ドレス Cambridge”

耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)耐滑シューズ”ドレス Cambridge” - SFC(エス・エフ・シー)

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
インソールは取り外し可能です。
靴底は360度ステッチで補強されています。
アッパーは耐久性のある革製です。
クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。

材質アッパー:合成皮革、インソール:PU、アウトソール:ゴムブラック内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250121396006-07207-318925US(アメリカ):7、UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
13,685
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
250121486006-7.5207-319325.5US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40
13,685
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
250121576006-08207-319026US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
13,685
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
250121666006-09207-319127US(アメリカ):9、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
13,685
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
250121756006-10207-319228US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
13,685
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする