FLセーフティードアスイッチ

FLセーフティードアスイッチ - PizzatoFLセーフティードアスイッチ - PizzatoFLセーフティードアスイッチ - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。

材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012367FL2093-F1207-4603アングルキー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012358FL2093-F207-4602ストレートキー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする