FRセーフティードアスイッチ

FRセーフティードアスイッチ - PizzatoFRセーフティードアスイッチ - PizzatoFRセーフティードアスイッチ - PizzatoFRセーフティードアスイッチ - PizzatoFRセーフティードアスイッチ - PizzatoFRセーフティードアスイッチ - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。

材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67内容量1個
全6種類を絞り込む
アクチュエータの種類
接点構成
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
アクチュエータの種類
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012376FR693-D1207-4667アングルキー1NO+1NC
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012394FR693-D8207-4669ユニバーサルキー1NO+1NC
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012410FR2093-D1207-4670アングルキー1NO+2NC
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012419FR2093-D8207-4671ユニバーサルキー1NO+2NC
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012428FR2093-D207-4672ストレートキー1NO+2NC
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012385FR693-D2207-4668フレキシブルキー1NO+1NC
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする