充電式LEDライト”LD15R”

充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス) 充電式LEDライト”LD15R” FENIX(フェニックス)

磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。

付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25015526 LD15R
オープン
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする