防水LEDライト

防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス) 防水LEDライト FENIX(フェニックス)

付属品写真用懐中電灯ホルダー、ダイビングハンドストラップ、ダイビングハンドストラップ、装飾リング トラスコ品番252-1471 全長(mm)138 電源(V)(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2 電源(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2 全光束(Lm)1000 保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000 照射距離(m)45 最大点灯時間3h 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25015630 SD11
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする